{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Serie | HCT | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Producentbetegnelse | Digitale XT-Innenmessschraube | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Afstand, måleflade til bundhul (a) | 1,9 mm | |
| Med indstillingsring | nej | |
| Med justeringsmål | nej | |
| Med forlænger | ja; ja | |
| Standardmåledybde | 58 mm; 58 mm | |
| Måledybde med forlænger | 121 mm; 121 mm | |
| Aflæsning, millimeter | 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Grænseflade | Bluetooth®; HCT Mobile App; Opto RS232C; USB-interface | |
| Preset-funktion | ja | |
| Skift mellem Relativ-/Absolutmåling | ja | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | indvendig mikrometerskrue | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Fiksering / spændearm | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Måleteknik | digital | |
| Måleoverfladedesign | sfæriske måleflader | |
| Måleoverflader | forsynet med hårdmetal | |
| Fejlgrænse | 4 µm | |
| Måleafvigelse E MPE | 4 µm | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk.; 1 stk. | |
| Måleområde min. | 6 mm | |
| Måleområde maks. | 8 mm | |
| Standard | DIN 863 | |
| Testrapport | ja | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 428602 6-8 | |
| EAN/GTIN | 5051102210496 | |
| Producentnummer | XTD6W-BT |