Finmikrometerskrue 0-25 mm

Art.-nr.: 422510 0-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 278,63 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 0 mm - 25 mm
Måleområde my-måleur ±0,045 mm
Aflæsning, mikrometerskrue 0,01 mm
Aflæsning, my-måleur 0,001 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Målebøjlens udsparingsdybde 18 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype My-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 422510 0-25
EAN/GTIN 4045197203991

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet og slebet målespindel.
Med finslebne HM-måleflader.
Spindel og ambolt i rustfrit stål.
Bøjle og spindelføring ikke sammensat, men fremstillet i ét stykke.
Knap til at hæve måleambolten med ved gentagelsesmålinger.
Med justeringsskrue, der kan indstilles til nul.
Tolerancemærker til go-/nogo-målinger.
Med isolering til håndbeskyttelse. Arm til spindelfastklemning.

Udførelse - Billede:

Afvigelser skal aflæses i 1/1000 mm.
Trykknap til tilbagetrækning af måleambolten.

Nøjagtighed:

Indikatorur 1 µm − mikrometerskrue 3 µm.

Leveringsomfang:

Inklusive indstillingsnøgle.