Finmätur-bygelmikrometer 0-25 mm

Art-nr: 422510 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 466,53 SEK /st.
på begäran
I lager
71 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 25 mm
mätområde finmätur ±0,045 mm
avläsning mikrometer 0,01 mm
avläsning finmätur 0,001 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
mätbygelns frigångsdjup 18 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Finmätur-mikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 422510 0-25
EAN/GTIN 4045197203991

Benämning

Utförande:

Helt härdad och slipad mätspindel.
Med finläppade mätytor av hårdmetall.
Spindel och städ av rostfritt stål.
Bygel- och spindelstyrning har tillverkats i ett stycke, inte sammansatt.
Städet kan lyftas med fingerknapp för upprepade mätningar.
Kan nollställas med justerskruven.
Toleransmärken för godkända/underkända mätningar.
Med isoleringsskydd. Spak för spindellåsning.

Utförande - Bild:

Avvikelsen kan avläsas i 1/1000 mm.
Tryckknapp för tillbakadragning av mätstädet.

Noggrannhet:

Finmätur 1 µm − mikrometer 3 µm.

Leveransinnehåll:

Inklusive inställningsnyckel.