Meetklok-beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 422510 0-25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 40,42 / st.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 3611
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 3611
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Meetbereik meetklok ±0,045 mm
Aflezing schroefmaat 0,01 mm
Aflezing meetklok 0,001 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Diepte van de meetbeugel 18 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Meetklokschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 422510 0-25
EAN/GTIN 4045197203991
Nummer fabrikant 422510 0-25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspindel geheel gehard en geslepen. Met fijn gelepte hardmetalen meetvlakken.Spindel en aambeeld van roestvrij staal. Beugel en spindelgeleiding niet gemonteerd, maar vervaardigd uit één stuk. Vingertoets voor intrekken van het aambeeld voor herhalingsmetingen. Met instelschroef, instelbaar op nul. Tolerantiemarkeringen voor goed-/afkeur-metingen. Met isolerende handgreep. Hendel voor vastklemmen van de spindel.

Uitvoering - afbeelding:

Afwijkingen af te lezen in 1/1000 mm.
Drukknop voor intrekken van het aambeeld.

Nauwkeurigheid:

Meetklok 1 µm − schroefmaat meetafwijking E MPE ±2 µm.

Levering:

Inclusief stelsleutel.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan