Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 422510 0-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 053,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP Neuvedeno
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Hloubka výřezu měřicího držáku 18 mm
Izolační ochrana rukou ano
Provedení vřetena broušené
S nastavovacím rozměrem ne
Měřicí vložky vyměnitelné ne
Odečet, milimetr 0,01 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ano
Odečet číselníkového/přesného úchylkoměru 0,001 mm
Rozsah měření číselníkového/pořesného úchylkoměru ± 0,045 mm
Ablesung Feinzeiger 0,001 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Měřicí disky
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 2 µm
Mez chyby 2 µm
Odchylka měření E MPE ±2 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 25 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ne
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 422510 0-25
EAN / GTIN 4045197203991
Číslo výrobce 422510 0-25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. S jemně lapovanými 
tvrdokovovými měřicími plochami. Nerezové vřeteno a kovadlina. Třmen a vedení vřetena nejsou smontovány, ale vyrobeny z jednoho kusu. Tlačítko ovládané prstem pro zvednutí měřicí kovadlinky pro opakované měření. Možnost nastavení nuly pomocí seřizovacího šroubu. Značky tolerance pro měření kvalitního výrobku / zmetku. S izolační ochranou rukou. Páka pro upnutí vřetena.

Provedení – obrázek:

Odečet odchylky v 1/1000 mm.
Tlačítko pro zatažení měřicího vodítka.

Přesnost:

Přesný ukazatel 1 µm − mikrometr – odchylka měření E MPE ±2 µm.

Rozsah dodávky:

Včetně stavěcího klíče.