Sæt med digitale mikrometerskruer IP65 med dataudgang 0-100 mm

Art.-nr.: 421555 0-100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 819,49 DKK /stk.
  • 1.456,46 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 100 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Antal mikrometerskruer 4
Antal indstillingsmål 3
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421555 0-100
EAN/GTIN 4946368673219
Producentnummer 293-963-30

Betegnelse

Udførelse:

Mikrometerskruer nr. 421525.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive indstillingsmål og opbevaringsboks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele