Digitale beugelschroefmaatset IP65 met gegevensuitgang 0-100 mm

Artikelnummer: 421555 0-100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 110,00 / st.
  • € 195,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 100 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Aantal schroefmaten 4
Aantal instelkalibers 3
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421555 0-100
EAN/GTIN 4946368673219
Nummer fabrikant 293-963-30

Omschrijving

Uitvoering:

Beugelschroefmaten nr. 421525.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief instelkalibers en opbergbox.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen