{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 100 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Meracia technika | digitálna | |
Počet meracích skrutiek | 4 | |
Počet nastavovacích mierok | 3 | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421555 0-100 | |
EAN/GTIN | 4946368673219 | |
Číslo výrobcu | 293-963-30 |