Sada digitálních třmenových mikrometrů IP65 s datovým výstupem 0-100 mm

Artiklové číslo: 421555 0-100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 860,00 CZK / ks
  • 5 083,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 100 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí technika digitální
Počet mikrometrů 4
Počet nastavovacích měrek 3
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 421555 0-100
EAN / GTIN 4946368673219
Číslo výrobce 293-963-30

Popis

Provedení:

Třmenové mikrometry č. 421525.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacích měrek a úložného kufříku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly