Stor mikrometerskrue 600-700 mm

Art.-nr.: 420810 600-700
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 2.138,12 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 600 mm - 700 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 3 µm
Spindel-⌀ 8 mm
Målevandring, spindel 25 mm
Måletromle-⌀ 21 mm
Måleværktøj analog
Vægt 12,4 kg
Antal måleindsatser 4
Antal indstillingsmål 4
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 420810 600-700
EAN/GTIN 2050001059987
Producentnummer 104-145A

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet målespindel og måleflade; fiksering med spændearm. Med skralde. Blændfrit forkromet måletromle med 50-deling og tydeligt indgraverede, sorte delstreger og tal.
4 let udskiftelige måleambolte giver et måleområde på 100 mm pr. størrelse.
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven