Micrometro a grande capacità 600-700 mm

Codice art.: 420810 600-700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 410.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 600 mm - 700 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 3 µm
⌀ Stelo 8 mm
Campo di misura degli steli 25 mm
⌀ Tamburo graduato 21 mm
Metrologia analogico
Peso 12,4 kg
Numero di punte di contatto 4
Numero di aste di regolazione 4
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420810 600-700
EAN / GTIN 2050001059987
Codice del produttore 104-145A

Descrizione

Esecuzione:

Stelo e superficie di contatto temprati e rettificati; bloccaggio a levetta dello stelo. Dotato di frizione. Tamburo graduato cinquantesimale in esecuzione cromata antiriflesso con tacche e cifre incise in nero di facile lettura.
I 4 steli sono facilmente sostituibili e permettono di coprire un campo di misura di 100 mm per ciascuna dimensione.
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
    Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello