Velký třmenový mikrometr, Rozsah měření: 600-700mm

Artiklové číslo: 420810 600-700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 7 600,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma výrobní norma
Rozsah měření 600 mm - 700 mm
Odečet 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 14 µm
⌀ vřetene 8 mm
Měřicí dráha vřetena 25 mm
⌀ měřicího válce 21 mm
Měřicí technika analogové
Hmotnost 12,4 kg
Počet měřicích nástavců 4
Počet nastavovacích měrek 4
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420810 600-700
EAN / GTIN 2050001059987
Číslo výrobce 104-145A
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Kalené a broušené měřicí vřeteno a měřicí plocha; aretace pomocí svěrné páčky. S řehtačkou. Protireflexně chromovaný měřicí válec s padesátinovými dílky a čistě gravírovanými, černě vyplněnými čárkami a číslicemi.
4 snadno výměnné měřicí dorazy umožňují pro každou velikost měřicí rozsah o 100 mm.

Poznámka:

Servisní kalibrace č. 020450 zahrnuje kalibraci měřicích kovadlin a nastavovacích rozměrů.