{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 600 mm - 700 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 3 µm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
Dráha merania Vreteno | 25 mm | |
⌀ meracieho bubna | 21 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Hmotnosť | 12,4 kg | |
Počet meracích nástavcov | 4 | |
Počet nastavovacích mierok | 4 | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 420810 600-700 | |
EAN/GTIN | 2050001059987 | |
Číslo výrobcu | 104-145A |