Slå- og stødringssnøgle størrelse 46 mm L.240 mm

Art.-nr.: 42050046
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42050046
EAN/GTIN 4018754024193
Producentnummer 42050046
L-nummer L60010 5447

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 7444
  • Specialstål, stålgrå

Egenskab:

  • a: 22,5 mm
  • Længde [mm): 240 mm
  • Vægt: 915 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 46 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 46 mm
  • Bredde mm (b): 75 mm