• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave combinada SW.46 mm L.240 mm

Número de artículo: 42050046
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42050046
EAN / GTIN 4018754024193
Número del fabricante 42050046
Número L L60010 5447

Descripción

Descripción:

  • DIN 7444
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 22,5 mm
  • Longitud [mm): 240 mm
  • Peso: 915 g
  • Anchura entre planos [mm]: 46 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 46 mm
  • Anchura mm (b): 75 mm