Ringsteeksleutel SW.46 mm L.240 mm

Artikelnummer: 42050046
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42050046
EAN/GTIN 4018754024193
Nummer fabrikant 42050046
L-nummer L60010 5447

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 7444
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 22,5 mm
  • Lengte [mm): 240 mm
  • Gewicht: 915 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 46 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 46 mm
  • Breedte mm (b): 75 mm