Ringnøgle med åben ende , Tolvspidshoved , 15° skråt, A/F 14x17 mm

Art.-nr.: 42.14X17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Udførelse lige
Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde L 197 mm
Overflade forkromet; poleret
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 14 mm; 17 mm
Produkttype skruenøgle
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42.14X17
EAN/GTIN 3148511016701
Producentnummer 42.14X17
L-nummer L60130 2960
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Åben dobbeltringnøgle, 15° skråt afrundet
  • nem adgang til møtrikker
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 27,4 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 11 x 14
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12,5
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 197
  • [g]: 135

Downloads og dokumenter