CLE A TUYAUTER A 15 14X17 MM

Réf.: 42.14X17
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
Exécution forme droite
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 197 mm
Surface avec chromage; avec polissage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 14 mm; 17 mm
Type de produit clé
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 42.14X17
EAN / GTIN 3148511016701
Réf. fabricant 42.14X17
Article hors catalogue L60130 2960
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Clé polygonale ouverte, biseautée à 15°
  • facilite l'accès aux écrous
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 27,4 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 11 x 14
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12,5
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 197
  • [g]: 135