Obročni Viličasti ključ , dvanajstdelne glave , poševno 15° , A/F 14x17 mm

Št. art.: 42.14X17
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba ravno
Material kromvanadijevo jeklo
Skupna dolžina L 197 mm
Površina kromirano; polirano
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 14 mm; 17 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42.14X17
EAN/GTIN 3148511016701
Številka proizvajalca 42.14X17
L-število L60130 2960
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • odprt ključ z dvojnim obročem, poševno 15°
  • lahek dostop do matic
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 27,4 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 11 x 14
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12,5
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 197
  • [g]: 135

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico