OTEVŘ. KLÍČ NA PŘEVLEČ. MATICE S VYHNUTÍM 15° 14X17 MM

Artiklové číslo: 42.14X17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Technické údaje

Provedení rovné
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 197 mm
Povrch chromované; leštěné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 14 mm; 17 mm
Druh produktu Klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42.14X17
EAN / GTIN 3148511016701
Číslo výrobce 42.14X17
L-číslo L60130 2960
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Otevřený dvoukroužkový klíč, zkosený pod úhlem 15°
  • snadný přístup k maticím
  • chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 27,4 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 11 x 14
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12,5
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 197
  • [g]: 135

Ke stažení & dokumenty