• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschlüssel 14x17 mm

Artikel-Nr.: 42.14X17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung gerade
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 197 mm
Oberfläche poliert; verchromt
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 14 mm; 17 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42.14X17
EAN / GTIN 3148511016701
Herstellernummer 42.14X17
L-Nummer L60130 2960
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 27,4 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 11 x 14
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12,5
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 197
  • Gewicht in Gramm: 135

Downloads & Dokumente