Træetuier til måleværktøjssæt, Antal udsparinger: 3

Art.-nr.: 419200 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Vælg variant og styktal

Aantal uitsparingen Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kleur, bruin Notenbruin
Kleur bruin
Binnenmaat breedte 250 mm
Binnenmaat hoogte 130 mm
Binnenmaat diepte 30 mm
Geschikt voor Schuifmaat
Aantal 3
Materiaal inlay schuimstof
Aantal sloten 2
Producttype Etui
Uitvoering Draaggreep
Sluiting spansluiting
Buitenmaat breedte 266 mm
Buitenmaat hoogte 146 mm
Buitenmaat diepte 36 mm
Materiaal hout

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 419200 3
EAN/GTIN 2050001036629
Producentnummer 419200 3
Producent/ansvarlig person Elmar Dreher GmbH, Untere Hauptstraße 27-29, 78604 Rietheim-Weilheim, Deutschland, www.dreher-gmbh.com

Betegnelse

Uitvoering:

Lege houten boxjes met voorgevormd schuimrubber.
Binnenmaat: 250 × 130 × 30 mm

Buitenmaat: 266 × 146 (+5 mm beslag) × 36 mm

T.b.v.:

1 schuifmaat maat 150 mm. 1 beugelschroefmaat maat 0 − 25 mm. 1 winkelhaak maat 75×50 mm.