Dřevěné pouzdro pro sadu měřidel, Počet vybrání: 3

Artiklové číslo: 419200 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet vybrání Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vybrání 3
Materiál Dřevo
Druh produktu Pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 419200 3
EAN / GTIN 2050001036629
Číslo výrobce 419200 3
Výrobce/odpovědná osoba Elmar Dreher GmbH, Untere Hauptstraße 27-29, 78604 Rietheim-Weilheim, Deutschland, www.dreher-gmbh.com

Popis

Provedení:

Prázdná dřevěná pouzdra s pěnovou vložkou.
Vnitřní rozměr: 250 × 130 × 30 mm

Vnější rozměr: 266 × 146 (+5 mm kování) × 36 mm

Vhodné pro:

1 posuvné měřítko vel. 150 mm. 1 třmenový mikrometr vel. 0 – 25 mm. 1 úhelník vel. 75×50 mm.