Coffret bois pour jeux d’instruments de mesure, Nombre d'évidements: 3

Réf.: 419200 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'évidements Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, marron Brun noisette
Couleur marron
Dim. int., l 250 mm
Dim. int., H 130 mm
Dim. int., P 30 mm
Pour pied à coulisse
Nombre 3
Matériau compartiment Mousse
Nombre de fermetures 2
Type de produit Etui
Equipement Poignée
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
Dim. ext., l 266 mm
Dim. ext., H 146 mm
Dim. ext. P 36 mm
Matériau bois

Identification et classification

Référence article 419200 3
EAN / GTIN 2050001036629
Réf. fabricant 419200 3
Fabricant/personne responsable Elmar Dreher GmbH, Untere Hauptstraße 27-29, 78604 Rietheim-Weilheim, Deutschland, www.dreher-gmbh.com

Description

Exécution:

Coffret en bois vide avec compartiments en mousse.
Dim. int.: 250 × 130 × 30 mm

Dim. ext.: 266 × 146 (+5 mm de ferrure) × 36 mm

Adapté(s) pour:

1 pied à coulisse réf. 150 mm. 1 micromètre réf. 0 − 25 mm. 1 équerre réf. 75×50 mm.