Trappestige med trin, enkeltsidet adgang med clip-step R13 12 trin

Art.-nr.: 41632
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring konisk
Nederste udvendig bredde 0,74 m
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 12
Antal trin inkl. platform 12
Trindybde 80 mm
Trinafstand 235 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 5 m
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 2,78 m
Overflade, trædeflade rifling
Trinlængde 2,1 m
Hældning 70 grader
Tilgængelighed enkeltsidet
Spredesikring 2 slidstærke polyesterstropper
Opbevaringsbakke tilgængelig ja
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 3,45 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41632
EAN/GTIN 4031405416321
Producentnummer 041632
L-nummer L90110 91
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin og stor platform
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • 'Safe-Cap' blysamling
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • ERGO-Pad gribezone med spændemekanisme
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Praktisk opbevaringsbakke med integrerede kroge og værktøjsholdere
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Trin-understøtningsklemmen R13 for certificeret skridsikkerhed

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 5000 mm
  • Højde: 3450 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Støttens søjlehøjde: 58 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Perronhøjde: 2780 mm
  • Skridsikker: Clip-step R13
  • Trinlængde: 2100 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 12 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 740 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja