Scară cu trepte, acces pe o singură parte, cu treaptă cu clips R13 12 trepte

Cod articol.: 41632
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă conic
Lăţime inferioară, exterioară 0,74 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 12
Număr de trepte, inclusiv platformă 12
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 235 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 5 m
Platformă disponibilă ja
Platformă înălțime 2,78 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Lungimea pasului 2,1 m
Înclinație 70 grad
Accesibilitate unilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 curele din poliester de înaltă rezistență
Tavă de depozitare disponibilă da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 3,45 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 41632
EAN / GTIN 4031405416321
Număr producător 041632
L-Număr L90110 91
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate și platformă mare
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Articulația derivației ″cu capac de siguranță″
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • ERGO-Pad® zona de prindere cu mecanism de prindere
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Tavă de depozitare practică cu cârlige integrate și suporturi pentru unelte
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Suport pas clip-pas R13 pentru rezistență certificată la alunecare

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 5000 mm
  • Înălţime: 3450 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Înălțimea coloanei suportului: 58 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Înălțime platformă: 2780 mm
  • Anti-alunecare: Clip-pas R13
  • Lungime pas: 2100 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 12 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 740 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da