Escalera de mano con peldaños, acceso por un lado con peldaños de clip R13 12 peldaños

Número de artículo: 41632
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,74 m
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 12
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 12
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 235 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 5 m
Plataforma disponible
Altura de la plataforma 2,78 m
Superficie peldaño Estriado
Longitud del paso 2,1 m
Inclinación 70 grados
Transitabilidad de un lado
Seguro contra extensión 2 correas de poliéster de alta resistencia
Bandeja portaobjetos existente
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera 3,45 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 41632
EAN / GTIN 4031405416321
Número del fabricante 041632
Número L L90110 91
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Práctica bandeja de almacenamiento con ganchos integrados y portaherramientas
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • STEP soporte clip-STEP R13 para una resistencia de deslizamiento certificada

Característica:

  • Altura de trabajo: 5000 mm
  • Altura: 3450 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 2780 mm
  • Antideslizante: Clip-STEP R13
  • Longitud del paso: 2100 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 12 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 740 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados