{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Måleteknik | digital | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Måleområde maks. | 800 mm | |
| Fejlgrænse | 0,04 mm | |
| Kæbelængde L | 150 mm | |
| Diameter, indvendig måleansats | 10 mm | |
| Grænseflade | USB-interface | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Hærdet | ja | |
| Aflæsning | 0,0005 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| målespidser | nej | |
| Talhøjde, LCD-display | 14 mm | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | værkstedsskydelærer | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Kan rekalibreres | ja |
| Artikelnummer | 415366 800 | |
| EAN/GTIN | 2050001949677 | |
| Producentnummer | DIGI PLUTO BS 800 | |
| Producent/ansvarlig person | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |