Digitalno pomično merilo za delavnico IP67 brez merilnih konic, Merilno območje: 800mm

Št. art.: 415366 800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 68,60 € /kos.
  • 63,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje digitalno
Odčitavanje 0,01 mm
Material plemenito jeklo (INOX)
Merilno območje maks. 800 mm
Točnost 0,04 mm
Dolžina konic L 150 mm
Premer notranjega merilnega vstavka 10 mm
Vmesnik Vmesnik USB
Vrsta zaščite IP IP67
Preklop odčitavanja da
Standard tovarniški standard
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Kaljeno da
Odčitavanje 0,0005 coli
Merilno območje min. 0 mm
Merilne konice ne
Višina številk LCD prikazovalnika 14 mm
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka digitalno pomično merilo za delavnico
Vsebina posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Mogoče ponovno kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 415366 800
EAN/GTIN 2050001949677
Številka proizvajalca DIGI PLUTO BS 800
Proizvajalec/odgovorna oseba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Opis

Izvedba:

Zelo velik, kontrasten LCD prikazovalnik. Višina številk 8 mm oz. 14 mm (od vel. 500 mm). Prednastavitev mer. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, vel. USB2.