Digital værkstedsskydelære IP67 uden målespidser, Måleområde: 600mm

Art.-nr.: 415366 600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 511,06 DKK /stk.
  • 469,34 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik digital
Aflæsning 0,01 mm
Materiale specialstål (INOX)
Måleområde maks. 600 mm
Fejlgrænse 0,04 mm
Kæbelængde L 150 mm
Diameter, indvendig måleansats 10 mm
Grænseflade USB-interface
IP-kapslingsklasse IP67
Reverserbar aflæsning ja
Standard fabriksstandard
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Hærdet ja
Aflæsning 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
målespidser nej
Talhøjde, LCD-display 14 mm
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype værkstedsskydelærer
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415366 600
EAN/GTIN 2050001911889
Producentnummer DIGI PLUTO BS 600
Producent/ansvarlig person NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Betegnelse

Udførelse:

Meget stort, kontrastrigt LCD-display. Hhv. 8 mm og 14 mm høje tal (fra str. 500 mm). Med preset (forindstilling af mål). Skydelæren er ufølsom over for vand, kølemiddel, olie og støv.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inkl. batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948 str. USB2.