Paquímetro digital de oficina IP67 sem pontas de medição, Faixa de medição: 800mm

N.º do artigo: 415366 800
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 68,60 € /pçs.
  • 63,00 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Indice de protection IP IP67
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau aço inoxidável (INOX)
Trempage sim
Erreur admissible 0,04 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 800 mm
Diamètre épaulement de mesure intérieure 10 mm
Longueur de bec 150 mm
Pointes de mesure não
Jauge de profondeur disponible sim
Forme jauge de profondeur de forma plana
Métrologie digital
Technique de mesure de l’instrument de mesure método indutivo eletromagnético
Fonction de preset sim
Lecture commutable sim
Hauteur des chiffres affichage LCD 14 mm
Interface Interface USB
Norme norma de fábrica
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit paquímetros de oficina
Etalonnable sim
Sommaire peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 415366 800
EAN/GTIN 2050001949677
Número do fabricante DIGI PLUTO BS 800
Fabricante/responsável NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descrição

Exécution:

Très grand affichage LCD fortement contrasté. Hauteur des chiffres 8 mm / 14 mm (à partir de la réf. 500 mm). Avec fonction Preset (préréglage). Le pied à coulisse résiste à l'eau, au lubrifiant, à l'huile et à la poussière.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948 réf. USB2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados