{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de pilhas incluídas | 1 un. | |
| Tipo de pilha | lítio (Li) | |
| Tempo de funcionamento | 12 h | |
| Tamanho internacional | pilha botão (CR2032) | |
| Série | TWIN-CAL | |
| Tipo de proteção IP | IP67 | |
| Embalagem | caixa / box | |
| Alimentação de energia | a pilhas | |
| Material | aço inoxidável (INOX) | |
| Com têmpera | sim | |
| Limite de erro | 0,04 mm | |
| Desvio de medição E MPE | 0,04 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Leitura de polegadas | 0,0005 polegada | |
| Faixa de medição mín. | 0 mm | |
| Faixa de medição máx. | 300 mm | |
| Diâmetro da extensão de medição interna | 10 mm | |
| Comprimento do bico | 90 mm | |
| Pontas de medição | sim | |
| Medidor de profundidade disponível | sim | |
| Forma do medidor de profundidade | de forma plana | |
| Bloqueio | parafuso de bloqueio | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Método de medição do medidor | método indutivo eletromagnético | |
| Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
| Ativação standby | sim | |
| Valor de medição e ponto zero preservados após reativação a partir do modo standby | sim | |
| Desativação automática | sim | |
| Leitura comutável | sim | |
| Tamanho dos dígitos do visor LCD | 11 mm | |
| Interface | Interface USB; TESA Link Connector TLC; interface USB | |
| Tempo de funcionamento | 12 000 h | |
| Leitura da escala redonda | 0,01 mm | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Protocolo de teste | relatório de ensaio do fabricante | |
| Tipo de proteção/classe de proteção | Grau de proteção IP | |
| Tipo de produto | paquímetros de oficina | |
| Calibrável | sim | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 415357 300 | |
| EAN/GTIN | 7630041106435 | |
| Número do fabricante | 00530433 |