Digitálne dielenské posuvné meradlo TWIN-CAL IP67 s meracími hrotmi, Rozsah merania: 300mm

Č. pol.: 415357 300
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 24,10 € PU (ks)
  • 20,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1 hod.
Druh batérie lítium (Li)
Prevádzková doba 12 h
Medzinárodná konštrukčná veľkosť gombíková batéria (CR2032)
Séria TWIN-CAL
Stupeň ochrany IP IP67
Balenie debna/prepravka/box
Zásobovanie energiou napájané batériami
Materiál ušľachtilá oceľ (INOX)
Kalené áno
Najväčšia prípustná chyba 0,04 mm
Odchýlka merania E MPE 0,04 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie, palec 0,0005 palec
Rozsah merania min. 0 mm
Rozsah merania max. 300 mm
Priemer vnútorného meracieho nadstavca 10 mm
Dĺžka meracích čeľustí 90 mm
Meracie hroty áno
Hĺbkomer dostupný áno
Tvar hĺbkomera ploché
Aretácia aretačná skrutka
Meracia technika digitálne
Merací proces meracieho zariadenia elektromagnetický indukčný proces
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Spínač pohotovostného režimu áno
Nameraná hodnota a nulový bod po opätovnej aktivácií z pohotovostného režimu prijaté áno
Automatické odpojenie áno
Odčítanie s možnosťou prepínania áno
Výška cifier LDC displej 11 mm
Rozhranie TESA Link Connector TLC; USB rozhranie; rozhranie Digimatic
Prevádzková doba 12 000 h
Odčítanie na okrúhlom ciferníku 0,01 mm
Norma ISO 13385
Skúšobný protokol skúšobný protokol výrobcu
Stupeň ochrany/trieda ochrany Stupeň ochrany IP
Druh produktu dielenské posuvné meradlo
Možnosť kalibrácie Áno
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 415357 300
EAN/GTIN 7630041106435
Číslo výrobcu 00530433

Popis

Prevedenie:

Veľké digitálne zobrazenie 11 mm, teleso „Soft touch“, automatické vypnutie (2 hod.), TLC-TWIN rozhranie pre prenos dát. Čas prevádzky cca 12 000 hodín.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky