{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,38 m | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Trindybde | 80 mm | |
| Trinafstand | 250 mm | |
| Trin-stiver-forbindelse | skruet sammen | |
| Arbejdshøjde ca. | 3 m | |
| Kan hænges op | ja | |
| Maks. lodret ophængshøjde op til | 1,94 m | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 5,2 kg | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Produkttype | reolstige |
| Artikelnummer | 41403 | |
| EAN/GTIN | 4003866414031 | |
| Producentnummer | 41403 | |
| L-nummer | L90010 925 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |