{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,38 m | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 250 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Šroubované | |
| Pracovní výška cca | 3 m | |
| Lze zavěsit | ano | |
| Maximální svislá montážní výška do | 1,94 m | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 5,2 kg | |
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Regálové žebříky |
| Katalogové číslo | 41403 | |
| EAN / GTIN | 4003866414031 | |
| Číslo výrobce | 41403 | |
| L-číslo | L90010 925 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |