Comfortstep LH - Escal. estant. 7 peld.

Número de artículo: 41403
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,38 m
Modelo peldaño Nivel
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 250 mm
Unión del escalón al larguero Con atornillado
Altura de trabajo aprox. 3 m
Se puede colgar
Altura para colgar vertical máxima hasta 1,94 m
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 5,2 kg
Color plateado
Tipo de producto Escalera para estanterías

Identificación y clasificación

Número de artículo 41403
EAN / GTIN 4003866414031
Número del fabricante 41403
Número L L90010 925
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Las escaleras de estantería con ganchos tienen dos ganchos arriba para la posición de trabajo y dos ganchos más abajo para posición de recogida.

Característica:

  • Altura de enganche vertical máxima 1.94 m
  • Altura de enganche vertical mínima 1.7 m
  • Altura de trabajo 3 m
  • Ancho exterior 380 mm
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
  • Huella 80 mm
  • Material Aluminio
  • Nº de peldaños 7
  • Peso 5.2 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón atornillado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados