{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Emballage | Etui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Surface de mesure | carbure rapporté | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture pouces | 0,0005 pouce | |
| Plage de mesure min | 10 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Longueur de bec | 40 mm | |
| Exécution bec de mesure | coude vers l’extérieur | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Forme jauge de profondeur | forme plate | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Technique de mesure de l’instrument de mesure | procédé inductif électromagnétique | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | système de verrouillage de référence MAHR | |
| Lecture commutable | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 8,5 mm | |
| Interface | interface Digimatic; interface USB; port USB | |
| Norme | norme usine | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse universel | |
| Etalonnable | ja | |
| Sommaire | pièce unique |
| Artikelnummer | 412755 150 | |
| EAN/GTIN | 4059192002367 | |
| Producentnummer | 4103080 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |