27 Sp specialholder 27 ES til fastgørelse af

Art.-nr.: 4123041
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Anvendelsesområde, min. 0 mm
Anvendelsesområde, maks. 1.000 mm
Serie Digimar
Producentbetegnelse 27 Sp; Halter mit drehbarer Kombi-Aufnahme
produkttype højdemåler
Med måleur nej
Egenskaber med finindstilling
Højde i alt 115,7 mm
Bredde i alt 71 mm
Dybde, i alt 7 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4123041
EAN/GTIN 4059192003357
Producentnummer 4123041
L-nummer L40080 2566
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 27 Sp-holder med drejeligt kombinationsbeslag - svalehale til vægtstangsmålere - Ø 8 mm til måleure og fine pointere

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Højdemålere
  • Produktnavn: Holder med drejelig kombinationsholder; - Svalehale til håndtagsmålere; - Ø 8 mm til måleure og præcisionsvisere
  • Navn på produktgruppe: Digimar
  • Produkttype: 27 Sp