Skydelære 150HM mm

Art.-nr.: 410300 150HM
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 126,65 DKK /stk.
  • 70,40 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,05 mm
Deling 1/20 mm
Skala forkromet ja
Måleafvigelse E MPE ±0,05 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,4
Fiksering Låseskrue øverst
Føring Forøgede føringsbaner
Kæbelængde 40 mm
Længde, krydsspidser 17 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Måleflade Hårdmetalbestykkede måleflader
Emballage Etui
Vægt 145 g
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 410300 150HM
EAN/GTIN 4946368110400
Producentnummer 530-320

Betegnelse

Udførelse:

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.
Fin, kontrastrig skala.
Låseskrue øverst.
Uden tommeskalainddeling.
Finslebne måleflader.
Med hårdmetal-måleflader.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele