{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
| Odčítanie | 0,05 mm | |
| Členenie | 1/20 mm | |
| Stupnica chrómovaná | áno | |
| Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
| Hĺbkomer dostupný | áno | |
| Hĺbkomer | rohový 3,7×1,4 | |
| Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
| Vedenie | Zvýšené vodiace dráhy | |
| Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
| Dĺžka Krížové hroty | 17 mm | |
| Meracia technika | analógová | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
| všetky diely | kalené | |
| Meracia plocha | Meracie plochy osadené spekaným karbidom | |
| Balenie | Puzdro | |
| Hmotnosť | 145 g | |
| Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
| Číslo položky | 410300 150HM | |
| EAN/GTIN | 4946368110400 | |
| Číslo výrobcu | 530-320 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |