Skjutmått 150HM mm

Article no.: 410300 150HM
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,45 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 215,42 /pcs.
  • NOK 119,81 /pcs.
on request
På lager
30 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,05 mm
gradering 1/20 mm
Förkromad skala ja
Mätavvikelse E MPE ±0,05 mm
Djupmått finns ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,4
Låsning Låsskruv upptill
styrning Förhöjda gejder
skänkellängd 40 mm
Längd korspetsar 17 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
mätyta Hårdmetallsvetsade mätytor
förpackning Etui
vikt 145 g
Produktslag Universalskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 410300 150HM
EAN / GTIN 4946368110400
Manufacturer number 530-320

Beskrivelse

Utförande:

Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar.
Fingraderad, kontrastrik skala.
Finläppade mätytor.
Låsskruv upptill.
Utan tumindelning.
Finslipade mätytor.
Med hårdmetall-mätytor.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar