Slankmatis 150HM mm

Prekės Nr.: 410300 150HM

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,00 € /vnt.
  • 9,45 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Padalos vertė 1/20 mm
Skalė chromuota taip
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,4
Fiksavimas Reguliavimo varžtas viršuje
Kreipimas Padidintos kriepiamosios
Antgalių ilgis 40 mm
Kryžminio smaigalio ilgis 17 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Matavimo plotas Kietlydiniu dengtos matavimo plokštumos
Pakuotė Dėklas
Svoris 145 g
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 410300 150HM
EAN / GTIN 4946368110400
Gamintojo numeris 530-320

Aprašymas

Modelis:

Chromuoti užrašai matiniai.
Tiksli, kontrastinga skalė.
Fiksavimo varžtas viršuje.
Be suskirstymo coliais.
Tiksliai nušlifuoti matavimo paviršiai.
Matavimo plokštumos iš kietlydinio.

Priedai pasirinktinai:

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys