MC-i-datainterface-tilslutningskabel USB inklusive software

Art.-nr.: 4102782
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datakabel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4102782
EAN/GTIN 4059192002060
Producentnummer 4102782
L-nummer L40110 38

Betegnelse

Udførelse:

  • Til tilslutning af måleudstyret til en pc
  • Dataoverførsel til MarCom eller via virtuel COM-grænseflade til andre programmer

Beskrivelse:

  • MC-I adapterkabel (til fodkontakt via MarCom): Jack Ø3,5 mm/USB (0,1 m)

Egenskab:

  • Datagrænseflade: USB A
  • Hardware-grænseflader: USB A
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Behandling af måledata
  • Produkttype: MC-I
  • Navn på produktgruppe: MarConnect
  • Hardware-grænseflader: Stikdåse
  • Tilbehørskategorier (eShop): Datakabel
  • Produktnavn: Adapterkabel (til fodkontakt via MarCom): Jack Ø3,5 mm/USB
  • Til måleenhed: (adapterkabel jack Ø 3,5 mm/USB til) Fodkontakt 16 ESf
  • Længde på kabel: 0.1 m

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven