MC-I Povezovalni kabel podatkovnega vmesnika USB, vključno s programsko opremo

Št. art.: 4102782
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4102782
EAN/GTIN 4059192002060
Številka proizvajalca 4102782
L-število L40110 38

Opis

Izvedba:

  • Za povezavo merilne naprave z osebnim računalnikom
  • Prenos podatkov v MarCom ali prek virtualnega vmesnika COM v druge aplikacije

Opis:

  • MMC-I adapterski kabel (za nožno stikalo prek sistema MarCom): Jack Ø3,5 mm/USB (0,1 m)

Lastnosti:

  • Podatkovni vmesnik: USB A
  • Strojni vmesniki: USB A
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Obdelava merilnih podatkov
  • Vrsta izdelka: MC-I
  • Ime skupine izdelkov: MarConnect
  • Strojni vmesniki: Vtičnica za vtičnico
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): Podatkovni kabel
  • Ime izdelka: Adapterski kabel (za nožno stikalo prek MarCom): Jack Ø3,5 mm/USB
  • Za merilno napravo: (adapterski kabelski priključek Ø 3,5 mm/USB za) Nožno stikalo 16 ESf
  • Dolžina kabla: 0.1 m

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico