MC-I dataverbindingskabel USB inclusief software

Artikelnummer: 4102782
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4102782
EAN/GTIN 4059192002060
Nummer fabrikant 4102782
L-nummer L40110 38

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor aansluiting van het meetapparaat op een pc
  • Gegevensoverdracht naar MarCom of via virtuele COM-interface naar andere toepassingen

Omschrijving:

  • MC-I adapterkabel (voor voetschakelaar via MarCom): Jack Ø3,5mm/USB (0,1 m)

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Hardware-interfaces: USB A
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Verwerking van meetgegevens
  • Type product: MC-I
  • Naam productgroep: MarConnect
  • Hardware-interfaces: Contactdoos
  • Categorie accessoires (eShop): Gegevenskabel
  • Naam product: Adapterkabel (voor voetschakelaar via MarCom): Jack Ø3.5mm/USB
  • Voor meetapparaat: (adapterkabel aansluiting Ø 3,5 mm/USB voor) Voetschakelaar 16 ESf
  • Kabellengte: 0.1 m

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen