16 EXF sender EX-Elektonics radiomodtager sender

Art.-nr.: 4102306
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Datainterface

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4102306
EAN/GTIN 4059192001858
Producentnummer 4102306
L-nummer L40110 312

Betegnelse

Udførelse:

  • Trådløs overførsel af måleværdier fra måleudstyret til pc'en
  • Sikker dataoverførsel gennem tilbagemelding af måleværdimodtagelsen fra pc'en til måleudstyret
  • Optisk kvittering for modtagelse på sendermodulet
  • TWIN-modtager til USB- og RS232-interface
  • Basis-software bestående af software-tastaturinterface og software til lagring af data i en Excel-kolonne
  • Kompakt og enkel at installere kolonne
  • Kompakte sendermoduler uden ekstern antenne
  • Teoretisk ubegrænset antal måleinstrumenter kan tilsluttes pr. modtagermodul
  • Radioafstand op til 100 m (afhængigt af omgivelserne)
  • Radiofrekvens på 433 MHz
  • Multi-user capable, op til 69 kanaler kan indstilles
  • Bidirektionelt radiolink (fjernaflytning af måleudstyr)
  • Datatrigger mulig via manuel knap

Beskrivelse:

  • 16 EXf 16 EXf sendermodul til FM 2

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Transmitter-modul
  • Navn på produktgruppe: Behandling af måledata
  • Navn på produktgruppe: MarConnect
  • Til måleenhed: MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN ; Digimar 814 SR ; Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR ; MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR ;
  • Datagrænseflade: EX-grænseflade
  • Hardware-grænseflader: EX-grænseflade
  • Batteridrift: ca. 15.000 målecyklusser
  • Radioafstand: Op til 100 m (afhængigt af omgivelserne)
  • Produkttype: 16 EXf
  • Frekvensbånd: 433 MHz
  • Antal kanaler: 69
  • Bredde (mm): 52 mm
  • Højde (mm): 26 mm
  • Dybde (mm): 16 mm
  • Produktets vægt: 0.02 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør