16 EXf Module émetteur electronique ES

Réf.: 4102306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Interface de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4102306
EAN / GTIN 4059192001858
Réf. fabricant 4102306
Article hors catalogue L40110 312

Description

Exécution:

  • Transmission sans fil des valeurs mesurées du moyen de mesure vers le PC
  • Transmission sécurisée des données grâce au retour d'information de la réception des valeurs mesurées du PC vers le moyen de mesure
  • Accusé de réception optique sur le module d'émission
  • Récepteur TWIN pour interface USB et RS232
  • Logiciel de base composé d'une interface clavier logicielle et d'un logiciel pour la sauvegarde des données dans une feuille Excel- colonne
  • Modules émetteurs compacts sans antenne externe
  • Théoriquement, un nombre illimité d'instruments de mesure peuvent être raccordés par module récepteur
  • Distance radio jusqu'à 100 m (en fonction de l'environnement)
  • Fréquence radio de 433 MHz
  • Multipostes, jusqu'à 69 canaux réglables
  • Ligne radio bidirectionnelle (interrogation à distance des moyens de mesure)
  • Déclenchement des données possible par bouton-poussoir manuel

Description:

  • 16 EXf 16 EXf Module d'émission pour FM 2

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Module d'émission
  • Nom du groupe de produits: Traitement des données de mesure
  • Nom du groupe de produits: MarConnect
  • Pour appareil de mesure: MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN ; Digimar 814 SR ; Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR ; MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR ;
  • Interface de données: Interface EX
  • Interfaces matérielles: Interface EX
  • Fonctionnement sur batterie: env. 15.000 cycles de mesure
  • Distance radio: jusqu'à 100 m (en fonction de l'environnement)
  • Type de produit: 16 EXf
  • Bande de fréquence: 433 MHz
  • Nombre de canaux: 69
  • Largeur (mm): 52 mm
  • Hauteur (mm): 26 mm
  • Profondeur (mm): 16 mm
  • Poids du produit: 0.02 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires