Alu-Box Midi; 81l; IM: 750x350x310mm

Art.-nr.: 40862
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen 81 l
Udvendige mål, længde 800 mm
Udvendige mål, bredde 400 mm
Udvendige mål, højde 330 mm
Indvendige mål, længde 750 mm
Indvendige mål, bredde 350 mm
Indvendige mål, højde 310 mm
Vægt 5,5 kg
Materiale Aluminium
Med låg ja
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40862
EAN/GTIN 4003866408627
Producentnummer 40862
L-nummer L90010 1304
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den sikre og økonomiske transport- og opbevaringsløsning med kompakt design.
  • Universal aluminiumskasse.
  • Låg med hængsler i rustfrit stål og omvendt indskummet forsegling.
  • Selvholdende låg.
  • Dybt trukket låg uden stabelhjørner.
  • Høj stabilitet takket være top-, kant- og bundprofilrammer af fuldsvejste aluminiumsprofiler.
  • Profilsamlinger er fuldt svejset.
  • Hjørneriller for ekstra dimensionel stabilitet.
  • Foldelåse med push-in-låse. Kan yderligere sikres med blyplomber eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
  • Kraftige fjederhåndtag på forsiderne.
  • Kufferthåndtag foran til 40860 og 40861.

Egenskab:

  • Vægt 5,5 kg
  • Indvendig dimension L x B x H 750 mm × 350 mm × 310 mm
  • Indvendig højde 310 mm
  • Indvendig længde 750 mm
  • Materiale aluminium
  • Bind 81 l
  • Udvendig bredde 400 mm
  • Udvendig højde 330 mm
  • Udvendig længde 800 mm