Caisse alu Midi, 81 l, DI 750x350x310mm

Réf.: 40862
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume 81 l
Dim. ext. 800 mm
Dim. ext., l 400 mm
Dim. ext. 330 mm
Dim. int. 750 mm
Dim. int., l 350 mm
Dim. int. 310 mm
Poids 5,5 kg
Matériau Aluminium
Avec couvercle oui
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 40862
EAN / GTIN 4003866408627
Réf. fabricant 40862
Article hors catalogue L90010 1304
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Caisse universelle en aluminium.
  • Couvercle avec charnières en acier inox et joint en mousse injectée.
  • Couvercle à verrouillage.
  • Couvercle embouti sans coins d'empilage.
  • Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
  • Joints de profilés intégralement soudés.
  • Coins de gerbage pour l‘empilage de plusieurs caisses.
  • Fermetures à charnières avec serrures à cylindre. Fermeture supplémentaire possible par plombs ou cadenas (épaisseur max. de l'anse 6 mm).
  • Poignées rabattables sur les faces avant à capacité de charge avant.
  • Poignée de coffre sur la face avant pour les références 40860 et 40861.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 750 mm × 350 mm × 310 mm
  • Hauteur extérieure 330 mm
  • Hauteur intérieure 310 mm
  • Largeur extérieure 400 mm
  • Longueur extérieure 800 mm
  • Longueur intérieure 750 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 5.5 kg
  • Volume 81 l