Alu-Box Midi; 81 l; IM: 750x350x310 mm

Artikelnummer: 40862
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aluminium kist

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40862
EAN/GTIN 4003866408627
Nummer fabrikant 40862
L-nummer L90010 1304

Omschrijving

Omschrijving:

Universele kist van aluminium.
Deksel met scharnieren van roestvrij staal en Neopreen dekselpakking rondom.
Deksel blijft vanzelf openstaan.
Diepgetrokken deksel zonder stapelhoeken.
Hoge stevigheid dankzij deksel-, rand- en bodemframe van massief gelaste aluminiumprofielen.
Profielstootranden volledig gelast.
Hoekribben voor extra vormstevigheid.
Spansluitingen met cylinderslot.
Hoog belastbare veergreep aan de voorzijden.
Koffergreep aan de voorzijde bij 40860 en 40861.

Kenmerk:

Binnenhoogte 310 mm
Binnenlengte 750 mm
Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 350 mm × 310 mm
Buitenbreedte 400 mm
Buitenhoogte 330 mm
Buitenlengte 800 mm
Gewicht 5.5 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 81 l

Geschikte producten

Accessoires